Beli carrying case di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Protector Tool Case Plastic (Kotak Perkakas)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp639.900

  2. TaffGUARD Storage Tool Box Bag with Sponge (Koper Perkakas)
    Mulai

    Rp179.900

    TaffGUARD Storage Tool Box Bag with Sponge (Koper Perkakas)
    Deskripsi:
    Barang-barang penting seperti perkakas atau perlengkapan fotografi tidak boleh dibawa sembarangan. Untuk menjaganya tetap aman saat dibawa, Anda dapat menggunakan kotak perkakas dari TaffGUARD. Kotaknya sendiri terbuat dari material plastik PP sehingga tahan terhadap benturan. Lengkap dengan perlindungan tambahan berupa spons pada bagian dalam agar perkakas atau perlengkapan fotografi tetap aman meski tas terguncang.
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Plastik PP, Spons
  3. Pelican Protector Case with Foam (Koper Perkakas)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Pelican Protector Case with Foam (Koper Perkakas)
    atribut:
    • Pins Material: Stainless Steel
  4. TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
    atribut:
    • Color: Green
  5. TRUSCO Kotak Perkakas Protektor
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Kotak Perkakas Protektor
    Deskripsi:
    -A resin tool case with high durability and sealability, so it is optimum for storing and transporting precision machinery.-Buffer Urethane-Shoulder belt(L/XL size only)
  6. Panaro Case Case (With Block Urethane) (Koper Perkakas)
    Mulai

    Rp609.900

    Panaro Case Case (With Block Urethane) (Koper Perkakas)
    Deskripsi:
    Waterproof case with excellent cost performance that is both lightweight and robust! Easy-to-use waterproof case that meets the highest waterproof standard of IP67. The air pressure adjustment valve allows the case to be opened and closed without being affected by changes in air pressure. Lightweight and robust construction. The standard block urethane has a notch, so it can be easily cut out according to the base material to be stored. It conforms to the military standard "STANAG4280" established by the NATO military, and also supports the "RoHS Directive".* "STANAG4280" is not compatible with M001V to M004V.
    atribut:
    • Color: Black
    • Type: Grip type
    • Waterproof: IP67
    • Heat Resistance Temperature (°C): -10 to 80
    • Material: Main Unit; Polypropylene
  7. TaffGUARD Cashbox Key Lock
    Mulai

    Rp149.900

    TaffGUARD Cashbox Key Lock
    Deskripsi:
    Butuh kotak uang yang tidak mudah dibobol? Brankas dari TaffGUARD ini merupakan pilihan tepat. Anda tidak perlu khawatir saat menyimpan uang, perhiasan, atau benda penting di dalamnya. Brankas telah dilengkapi dengan kunci manual untuk keamanannya. Dengan begitu, orang yang tidak memiliki kunci tidak akan bisa membuka kotak penyimpanan ini dengan mudah.Bodi Utama: 20 x 16 x 9 cm Kompartemen Besar: 11.5 x 6.5 cm Kompartemen Sedang: 6 x 5 cm Kompartemen Kecil: 5 x 5 cmKelengkapan Produk1 x TaffGUARD Kotak Uang Brankas Dokumen Cashbox Key Lock 20x16x9cm - 200A1 x Aksesoris Sekat2 x Kunci
    atribut:
    • Color: Black
    • Compartment: Plastic
    • Dimensions (cm): 20x16x9
    • Body Material: Steel
  8. TaffGUARD Storage Tool Box Bag with Spons (Koper Perkakas)
    Mulai

    Rp87.900

    TaffGUARD Storage Tool Box Bag with Spons (Koper Perkakas)
    Deskripsi:
    Barang-barang penting seperti perkakas atau perlengkapan fotografi tidak boleh dibawa sembarangan. Untuk menjaganya tetap aman saat dibawa, Anda dapat menggunakan kotak perkakas dari TaffGUARD. Kotaknya sendiri terbuat dari plastik keras sehingga tahan terhadap benturan. Lengkap dengan perlindungan tambahan berupa spons pada bagian dalam agar perkakas atau perlengkapan fotografi tetap aman meski tas terguncang.
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Plastik ABS dan Spons
  9. CIG GRAND PRIX Argon Welding Gloves (Sarung Tangan Las)
    Mulai

    Rp129.900

    CIG GRAND PRIX Argon Welding Gloves (Sarung Tangan Las)
    atribut:
    • Color: Beige
    • Length (cm): 25.4
    • Material: Thick Leather
    • Size: L
    • Standard: EN 388 2143
    • Width (cm): 11
  10. Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  11. FACOM Ultra Compact Ratchet (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp7.999.900

    FACOM Ultra Compact Ratchet (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    Easy storage. Pictograph of footprints of mouthpieces and silhouettes under tools. Automatic straightening of the two terminal strips when opening the box to facilitate handling. Retention of tools in case of overturning of the box.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 20x22x9
  12. Pelican Storm Case with Foam (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp5.399.900

    Pelican Storm Case with Foam (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    The Pelican Storm Case has the same legendary DNA as our Pelican Protector Case, with one primary difference: A unique Press and Pull latch that locks automatically, but open with a light touch.Guaranteed for life, the Pelican Storm case is made in the USA and engineered using the finest components.
    atribut:
    • Interior (LxWxD) (inch): 18.00x13.00x6.70 (45.7x33x17cm)
    • Exterior (LxWxD) (inch): 19.20x15.20x7.30 (48.8x38.6x18.5cm)
    • Total Depth (inch): 6.7 (17cm)
    • Intake Volume (ft³): 0.91 (0.026m³)
    • Bottom Depth (inch): 4.70 (11.9cm)
    • Buoyancy (lbs): 59.02 (26.8kg)
    • Foam Material: 1.3/1.35 Polyester
    • Latch Material: Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
    • Lid Depth (inch): 2.00 (5.1cm)
    • Material: Body; Injection Molded HPX high performance resin
    • Maximum Temperature (°F): 140 (60°C)
    • Minimum Temperature (°F): -20 (-29°C)
    • O-Ring Materials: EPDM
    • Padlock Hole Diameter (inch): 5/16 (8mm)
    • Pins Material: Stainless Steel
    • Purge Body Material: Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
    • Purge Vent Material: Gortex membrane
    • Weight Empty (lbs): 6.50 (2.9kg)
    • Weight with Foam (lbs): 7.80 (3.5kg)
  13. TRUSCO Protector Tool Case with Casters (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp3.699.900

    TRUSCO Protector Tool Case with Casters (Kotak Perkakas)
    atribut:
    • Outer Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 550 x 340 x 230
    • Specifications: Cylinder Lock Mounting Possible (Sold Separately)
    • Type: Drip-Proof Type
    • Withstand Load (kg): 50
    • Color: Black
    • Material: Polyethylene
    • Usable Inner Dimension (mm): 512 x 292 x 180
  14. FLUKE Processmeter
    Mulai

    Rp43.999.900

    FLUKE Processmeter
    Deskripsi:
    Fluke 789 ProcessMeter doubles your troubleshooting power and is Fluke Connect-enabled. The Fluke 789 ProcessMeter is the ultimate troubleshooting tool for electricians and instrumentation professionals. It combines the functionality of a loop calibrator with the power of a digital multimeter, and the wireless capabilities of Fluke Connect connectivity with optional IR3000FC module. The 789 has a display that's not only twice as large as the Fluke 787B, but also twice as bright with two levels of backlighting. And its built-in, selectable 250 ohm HART resistor eliminates the need to carry a separate resistor. The 789 also has a 24-Volt loop supply, which reduces the need to carry a separate power supply when doing offline transmitter testing. You can add an optional temperature measurement module and the wireless data logging capabilities of the Fluke Connect mobile app to log data wirelessly to your smart phone and review it from a remote location. So now process technicians can do a lot more while carrying a lot less.
    atribut:
    • Batteries: 4 AA alkaline batteries
    • Electrical Safety: Designed in accordance with IEC 1010-1, ANSI/ISA S82.01-1994 and CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92
    • Resistance Measurement (MΩ): 40, 0.2% + 1 LSD
    • Diode Test: 2.0 V shoes diode voltage drop
    • Auto Step, Auto Ramp: Yes
    • Battery Life (hour): 140 typical (measurement), 10 typical (sourcing 20mA)
    • Maximum Voltage (V) : 1000 RMS
  15. TRUSCO Tool Box Aluminum Case (Kotak Perkakas Aluminum)
    Mulai

    Rp959.900

    TRUSCO Tool Box Aluminum Case (Kotak Perkakas Aluminum)
    atribut:
    • Accessories: Key: two shoulder belt: 1 multi-purpose tool: 1 piece
    • Material: Body: Aluminium Alloy, Core: Polywood, Medium-Sizeddish: Polypropylene (PP), Handle, Corner: ABSresin
    • Color: Silver
  16. TEKIRO Tool Box Plastic (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp399.900

    TEKIRO Tool Box Plastic (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Tekiro Tool Box 0205 (Plastik) adalah Kotak Perkakas yang biasa digunakan untuk menyimpan berbagai Peralatan Tools, Mainan Anak, Perlengkapan Mancing, dan yang lainnya.Tool Box Tekiro ringan dan kuat karena terbuat dari bahan plastic berkualitas. Kapasitas box luas namun tetap mudah dibawa kemana-mana.
  17. TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE OP Series Opening and Closing Plastic Box (Kotak Plastik)
    Mulai

    Rp119.900

    TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE OP Series Opening and Closing Plastic Box (Kotak Plastik)
    Deskripsi:
    A small openable box made of ABS resin. The top cover is a hinge type and one-touch opening and closing type. A versatile general-purpose type that is ideal for indoor installation such as desktop use and wall mounting.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga carrying case Terbaru October 2026
TRUSCO Protector Tool Case Plastic (Kotak Perkakas)Rp639.900
TaffGUARD Storage Tool Box with Sponge (Kotak Perkakas)Rp109.900
KRISBOW Protective Case (Koper Perkakas)Rp359.900
TaffGUARD Storage Tool Box Bag with Sponge (Koper Perkakas)Rp179.900
Pelican Protector Case with Foam (Koper Perkakas)Rp1.099.900
TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)Rp219.900
TRUSCO Kotak Perkakas ProtektorRp599.900
Panaro Case Case (With Block Urethane) (Koper Perkakas)Rp609.900
TaffGUARD Cashbox Key LockRp149.900
TaffGUARD Storage Tool Box Bag with Spons (Koper Perkakas)Rp87.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)